Gereedschapskar Mechanisch
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
G2560
G2560.061.205
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
Cheie reglabilă Gedore 60 CP 8 max. 25 mm lungime 205 mm cu scală de reglare
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
Protecția suprafeței
Cromat
Greutate
276
Lungime (m)
202
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Deschiderea maximă a cheii (mm)
25
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Protecția suprafeței
Cromat
Greutate
276
Lungime (m)
202
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Deschiderea maximă a cheii (mm)
25
Model cu scântei scăzute
Nu
Scară (mm)
0 - 25
Testată în conformitate cu ISO 6787
Da
Poziția fălcii (°)
15
Testat VDE
Nu
Marcă
Gedore
Greutate pe bucată (g)
265
Codul mărfurilor
Vedere
Type
Adjustable Spanner
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Fălci de 15°, model suedez, rolă cu filet stânga, cu scală, Oțel crom-vanadiu, cap cromat, lustruit, Oțel crom-vanadiu, capete cromate, lustruite, cromat, finisaj pin gun-metal, cu gaură de agățare
Numerele articolelor
Cod Articol
G2560.061.205
EAN
4010886638101
UBB
240123022388
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
6381020