text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie pentru cutii Gedore 26 Lățime R pe platane 30 x 36 mm L 215 mm diametru interior 18,5 mm


Arbore gol, din oțel tubular, DIN 2391 fără sudură, călit, fabricat din material C35, cromat, Cu orificiu pentru bare tommy 26 D și 26 RS (vă rugăm să comandați separat), * nu este standardizat, * nu este standardizat

Cod Articol
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (m) 218
Cu unghi drept Nu
Potrivit pentru șuruburi hexagonale Da
Dimensiunea cheii mari (mm) 36
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lungime (m) 218
Cu unghi drept Nu
Potrivit pentru șuruburi hexagonale Da
Dimensiunea cheii mari (mm) 36
Cheie de dimensiuni mici (mm) 30
Adâncimea cheii mică (mm) 22
Adâncime mare a cheii (mm) 27
Cu bară tommy Da
Potrivită pentru bara Tommy Da
Marcă Gedore
Greutate pe bucată (g) 540
Codul mărfurilor
Model 26 R
Type Tubular Box Spanner

Descriere

Arbore gol, din oțel tubular, DIN 2391 fără sudură, călit, fabricat din material C35, cromat, Cu orificiu pentru bare tommy 26 D și 26 RS (vă rugăm să comandați separat), * nu este standardizat, * nu este standardizat

Numerele articolelor

Cod Articol G2456.030.036
EAN 4010886621318
UBB 240120112505
UNSPSC 25191700
Nr. articol producător 6213150

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.