text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie inelară cu două capete Gedore 400 19 x 22 mm 230 mm deschisă, cu hexagon dublu


Inel decalat cu 15° față de arbore, Deschidere hexagonală decalată cu 30°, Profil UD decalat cu 15°, Dimensiuni de la 8x10 la 12x14 mm cu hexagon, Pentru aplicații care implică conducte hidraulice/de frână, GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, cromat, * nu este standardizat, Deschidere hexagonală decalată cu 30°, Profil UD decalat cu 15°

Cod Articol
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (m) 230
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 22
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lungime (m) 230
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 22
Cheie de dimensiuni mici (mm) 19
Model cu o singură cheie Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Înălțimea capului mică (mm) 13.2
Înălțimea capului mare (mm) 15.2
Modelul semilună Nu
Lățimea capului mică (mm) 35
Lățimea capului mare (mm) 41
Model cu clichet Nu
Număr de vârfuri 12
Model deschis Da
Marcă Gedore
Greutate pe bucată (g) 250
Codul mărfurilor
Model 400
Type Flare Nut Spanner

Descriere

Inel decalat cu 15° față de arbore, Deschidere hexagonală decalată cu 30°, Profil UD decalat cu 15°, Dimensiuni de la 8x10 la 12x14 mm cu hexagon, Pentru aplicații care implică conducte hidraulice/de frână, GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, cromat, * nu este standardizat, Deschidere hexagonală decalată cu 30°, Profil UD decalat cu 15°

Numerele articolelor

Cod Articol G2140.019.022
EAN 4010886605868
UBB 240120085461
UNSPSC 27111743
Nr. articol producător 6058670

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.