Chei inelare deschise
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Scule de mână
Chei de mână
Chei inel
Chei inelare deschise
G2140
G2140.017.019
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
Cheie inelară cu două capete Gedore 400 17 x 19 mm 210 mm deschisă, cu hexagon dublu
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
Protecția suprafeței
Cromat
Lungime (m)
210
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Cu manivelă
Nu
Dimensiunea cheii mari (mm)
19
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Protecția suprafeței
Cromat
Lungime (m)
210
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Cu manivelă
Nu
Dimensiunea cheii mari (mm)
19
Cheie de dimensiuni mici (mm)
17
Model cu o singură cheie
Nu
Model cu scântei scăzute
Nu
Înălțimea capului mică (mm)
12.2
Înălțimea capului mare (mm)
13.2
Modelul semilună
Nu
Lățimea capului mică (mm)
32
Lățimea capului mare (mm)
35
Model cu clichet
Nu
Număr de vârfuri
12
Model deschis
Da
Marcă
Gedore
Greutate pe bucată (g)
170
Codul mărfurilor
Vedere
Model
400
Type
Flare Nut Spanner
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Inel decalat cu 15° față de arbore, Deschidere hexagonală decalată cu 30°, Profil UD decalat cu 15°, Dimensiuni de la 8x10 la 12x14 mm cu hexagon, Pentru aplicații care implică conducte hidraulice/de frână, GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, cromat, * nu este standardizat, Deschidere hexagonală decalată cu 30°, Profil UD decalat cu 15°
Numerele articolelor
Cod Articol
G2140.017.019
EAN
4010886605776
UBB
240120085388
UNSPSC
27111743
Nr. articol producător
6057780