text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie inelară cu două capete Gedore 4 14 x 15 mm 161 mm dreaptă


Model plat, Inele cu pereți subțiri, profil UD, oțel vanadiu GEDORE 31CrV3, cromat, * nu standardizat, * nu standardizat

Cod Articol
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (m) 161
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 15
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lungime (m) 161
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 15
Cheie de dimensiuni mici (mm) 14
Model cu o singură cheie Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Înălțimea capului mică (mm) 7.2
Modelul semilună Nu
Lățimea capului mică (mm) 21.5
Lățimea capului mare (mm) 23
Model cu clichet Nu
Model deschis Nu
Marcă Gedore
Greutate pe bucată (g) 65
Codul mărfurilor
Model 4 14x15
Type Flat Ring Spanner

Descriere

Model plat, Inele cu pereți subțiri, profil UD, oțel vanadiu GEDORE 31CrV3, cromat, * nu standardizat, * nu standardizat

Numerele articolelor

Cod Articol G2135.014.015
EAN 4010886605424
UBB 240120072170
UNSPSC 27111743
Nr. articol producător 6054250

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.