text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie Gedore pentru inel frontal 306 38 38 mm


Acc. la DIN 7444, Până la lungimea de 435 mm oțel crom-vanadiu 31CrV3, peste 480 mm de la C35, Dimensiuni speciale disponibile la cerere, * nu standardizat, * nu standardizat, Acc. la DIN 7444

Cod Articol
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (m) 205
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 38
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lungime (m) 205
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 38
Cheie de dimensiuni mici (mm) 19
Model cu o singură cheie Da
Model cu scântei scăzute Nu
Înălțimea capului mică (mm) 19.5
Modelul semilună Nu
Lățimea capului mică (mm) 60
Model cu clichet Nu
Model deschis Nu
Greutate pe bucată (g) 660
Codul mărfurilor
Model 306
Type Ring Slogging Spanner

Descriere

Acc. la DIN 7444, Până la lungimea de 435 mm oțel crom-vanadiu 31CrV3, peste 480 mm de la C35, Dimensiuni speciale disponibile la cerere, * nu standardizat, * nu standardizat, Acc. la DIN 7444

Numerele articolelor

Cod Articol G2151.380.001
EAN 4010886647448
UBB 240120670478
UNSPSC 27111743
Nr. articol producător 6474460

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.