text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 22.10 va fi Sarbatoare Nationala in HU. Astfel, comenzile plasate in data de 22.10 vor fi livrate in intervalul 27.10 - 28.10

Cheie electrică Gedore K 32 L lățime de 3/4 inch între flanșe 30 mm lungime 95 mm


Angrenaj pătrat conform DIN 3121 - H 20, ISO 1174, oțel special GEDORE, finisaj metalic, oțel, brunit

Cod Articol
Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 30
Lungime (m) 90
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/4 inch
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 30
Lungime (m) 90
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/4 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Nu
Cu articulație Nu
Adâncimea cheii (mm) 16.5
Pentru șurubelniță cu impact Da
Testat VDE Nu
Greutate pe bucată (g) 740
Codul mărfurilor
Model K 32 L 30
Type Impact Socket

Descriere

Angrenaj pătrat conform DIN 3121 - H 20, ISO 1174, oțel special GEDORE, finisaj metalic, oțel, brunit

Numerele articolelor

Cod Articol G2326.300.001
EAN 4010886628416
UBB 203120526066
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 6284170

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.