text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie electrică Gedore K 32 L 3/4 inch lățime între flanșe 34 mm lungime 95 mm


Angrenaj pătrat conform DIN 3121 - H 20, ISO 1174, oțel special GEDORE, finisaj metalic, oțel, brunit

Cod Articol
Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 34
Lungime (m) 95
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/4 inch
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 34
Lungime (m) 95
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/4 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Nu
Cu articulație Nu
Adâncimea cheii (mm) 19
Pentru șurubelniță cu impact Da
Testat VDE Nu
Marcă Gedore
Greutate pe bucată (g) 840
Codul mărfurilor
Model K 32 L 34
Type Impact Socket

Descriere

Angrenaj pătrat conform DIN 3121 - H 20, ISO 1174, oțel special GEDORE, finisaj metalic, oțel, brunit

Numerele articolelor

Cod Articol G2326.340.001
EAN 4010886628164
UBB 240122678032
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 6281660

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.