text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie electrică Gedore K 32 3/4 inch lățime între flanșe 27 mm lungime 54 mm


Acționat de mașină, adecvat pentru toate uneltele electrice și pneumatice standard, Acționare pătrată conform DIN 3121 - H 20, ISO 1174, oțel special GEDORE, finisaj metalic, * nu este standardizat, * nu este standardizat

Cod Articol
Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 27
Lungime (m) 54
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/4 inch
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 27
Lungime (m) 54
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/4 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Nu
Cu articulație Nu
Adâncimea cheii (mm) 13
Pentru șurubelniță cu impact Da
Testat VDE Nu
Marcă Gedore
Greutate pe bucată (g) 445
Codul mărfurilor
Model K 32 27
Type Impact Socket

Descriere

Acționat de mașină, adecvat pentru toate uneltele electrice și pneumatice standard, Acționare pătrată conform DIN 3121 - H 20, ISO 1174, oțel special GEDORE, finisaj metalic, * nu este standardizat, * nu este standardizat

Numerele articolelor

Cod Articol G2325.270.001
EAN 4010886628249
UBB 240120523123
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 6282470

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.