text.skipToContent
text.skipToNavigation
In data de 22.10 va fi Sarbatoare Nationala in HU. Astfel, comenzile plasate in data de 22.10 vor fi livrate in intervalul 27.10 - 28.10
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
Tubulare
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
Chei de mână
Tubulare de impact & accesorii
Tubulare
G2325
G2325.170.001
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
Cheie electrică Gedore K 32 3/4 inch lățime între flanșe 17 mm lungime 50 mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
Protecția suprafeței
Alte
Lățimea cheii (mm)
17
Lungime (m)
51
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
3/4 inch
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Variante de produs
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Protecția suprafeței
Alte
Lățimea cheii (mm)
17
Lungime (m)
51
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
3/4 inch
Magnetic
Nu
Inserție hexagonală dublă
Nu
Cu articulație
Nu
Adâncimea cheii (mm)
9
Pentru șurubelniță cu impact
Da
Testat VDE
Nu
Greutate pe bucată (g)
375
Codul mărfurilor
Vedere
Model
K 32 17
Type
Impact Socket
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Acționat de mașină, adecvat pentru toate uneltele electrice și pneumatice standard, Acționare pătrată conform DIN 3121 - H 20, ISO 1174, oțel special GEDORE, finisaj metalic, * nu este standardizat, * nu este standardizat
Numerele articolelor
Cod Articol
G2325.170.001
EAN
4010886628201
UBB
240120522703
UNSPSC
27111704
Nr. articol producător
6282040
Descărcați ca PDF
Imprimare
Pentru acest produs nu există documente disponibile pentru descărcare
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați