text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Cheie electrică Gedore K 19 L 1/2 inch lățime între flanșe 19 mm lungime 82 mm


Angrenaj pătrat conform DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, oțel special GEDORE, mangan-fosfat, oțel, mangan-fosfat

Cod Articol
Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 19
Lungime (m) 82
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 19
Lungime (m) 82
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Nu
Cu articulație Nu
Adâncimea cheii (mm) 17
Pentru șurubelniță cu impact Da
Testat VDE Nu
Marcă Gedore
Greutate pe bucată (g) 270
Codul mărfurilor
Model K 19 L 19
Type Impact Socket

Descriere

Angrenaj pătrat conform DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, oțel special GEDORE, mangan-fosfat, oțel, mangan-fosfat

Numerele articolelor

Cod Articol G2316.190.001
EAN 4010886616406
UBB 240120474947
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 6164000

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.