Chei dinamometrice
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
Chei de mână
Tubulare & Accesorii
Tubulare
G0601.200.100
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
Cheie dinamometrică Stahlwille 721NF/100 3/4 inch 200-1000 Nm Spline
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
200-1000 N-m3/4” male square drivepentru lucrări generale de întreținere
Descriere completa
Cod Articol
G0601.200.100
Electronică
Nu
Lungime totală (mm)
1504
Dimensiunea conexiunii
3/4 inch
Cu semnal sonor
Da
Moment de strângere (Nm)
200 - 1000
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Electronică
Nu
Lungime totală (mm)
1504
Dimensiunea conexiunii
3/4 inch
Cu semnal sonor
Da
Moment de strângere (Nm)
200 - 1000
Lățimea capului (mm)
76
Dimensiunea conexiunii (mm)
20
Reglarea dimensiunii treptei (Nm)
25
Diviziunea scării de precizie (Nm)
25
Model cu șurubelniță
Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%)
4
Înălțimea capului (mm)
42
Cu scară
Da
Marcă
Stahlwille
Greutate pe bucată (g)
7600
Codul mărfurilor
Vedere
Model
MANOSKOP
Type
Torque Wrench
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
200-1000 N-m3/4” male square drivepentru lucrări generale de întreținere
Numerele articolelor
Cod Articol
G0601.200.100
EAN
4018754081936
UBB
203198015596
UNSPSC
27111715
Nr. articol producător
96502001