Chei de tachelaj drepte ≈DIN82101 A
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
Articole cu ochi & cârlige
Chei de tachelaj
Chei de tachelaj drepte ≈DIN82101 A
16813
16813.060.001
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
Cheie de tachelaj oțel îngustă DIN 82101 A Oțel Zincat 6MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Marcă
Fabory
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Greutate pe bucată (g)
23.9
Info
Cheile de tachelaj tip D sunt zincate sau zincate termic, în funcţie de disponibilitate.
De asemenea, în funcţie de disponibilitate, dimensiunile pot varia.
A nu se utiliza în aplicaţii de ridicare.
Codul mărfurilor
Vedere
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
6 mm
Marcă
Fabory
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Greutate pe bucată (g)
23.9
Info
Cheile de tachelaj tip D sunt zincate sau zincate termic, în funcţie de disponibilitate.
De asemenea, în funcţie de disponibilitate, dimensiunile pot varia.
A nu se utiliza în aplicaţii de ridicare.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
b
8
d2
5
D (mm)
6
h
18
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
82101-A
Numerele articolelor
Cod Articol
16813.060.001
EAN
8715492593320
UBB
950465000210
UNSPSC
31162803