text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie cu două capete Gedore 626 lățime între flanșe 10 x 11 mm L 120 mm bor masiv


Cu arbore hexagonal și găuri pentru rotire, fie cu o cheie, fie cu o bară (626 S / 26 RS-626 S, vezi tabelul, vă rugăm să comandați separat), Dimensiuni 6x7 și 8x9 mm fără gaură, oțel vanadiu GEDORE 31CrV3, cromat, oțel vanadiu 31CrV3, cromat

Cod Articol
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (m) 120
Cu unghi drept Nu
Potrivit pentru șuruburi hexagonale Da
Dimensiunea cheii mari (mm) 11
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lungime (m) 120
Cu unghi drept Nu
Potrivit pentru șuruburi hexagonale Da
Dimensiunea cheii mari (mm) 11
Cheie de dimensiuni mici (mm) 10
Lățimea capului mică (mm) 15
Lățimea capului mare (mm) 16
Adâncimea cheii mică (mm) 9
Adâncime mare a cheii (mm) 9.5
Cu bară tommy Da
Potrivită pentru bara Tommy Da
Marcă Gedore
Greutate pe bucată (g) 70
Codul mărfurilor
Type Socket Spanner

Descriere

Cu arbore hexagonal și găuri pentru rotire, fie cu o cheie, fie cu o bară (626 S / 26 RS-626 S, vezi tabelul, vă rugăm să comandați separat), Dimensiuni 6x7 și 8x9 mm fără gaură, oțel vanadiu GEDORE 31CrV3, cromat, oțel vanadiu 31CrV3, cromat

Numerele articolelor

Cod Articol G2458.010.011
EAN 4010886652534
UBB 240120087103
UNSPSC 27111708
Nr. articol producător 6525390

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.