text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie cu capăt deschis Gedore Slogging 133 lățime pe flanșe 41 mm lungime 225 mm oțel CV


Acc. la DIN 133, Până la lungimea de 500 mm oțel crom-vanadiu 31CrV3, peste 525 mm material C35, Dimensiuni speciale disponibile la cerere, * nu standardizat, * nu standardizat

Artikelnummer
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 227
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 41
Cheie de dimensiuni mici (mm) 41
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 227
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 41
Cheie de dimensiuni mici (mm) 41
Model cu o singură cheie Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Înălțimea capului mică (mm) 19.2
Lățimea capului mică (mm) 88
Cu bară tommy Nu
Potrivită pentru bara Tommy Nu
Testat VDE Nu
Marcă Gedore
Greutate pe bucată (g) 1000
Codul mărfurilor 8204110000
Type Slogging Spanner

Beschreibung

Acc. la DIN 133, Până la lungimea de 500 mm oțel crom-vanadiu 31CrV3, peste 525 mm material C35, Dimensiuni speciale disponibile la cerere, * nu standardizat, * nu standardizat

Artikelnummern

Artikelnummer G2150.410.001
EAN 4010886640050
UBB 240120124237
UNSPSC 27111726
Hersteller Artikel Nr 6400500

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.