Chei combinate
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
Produse SDS MAX
G0230.170.001
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
Cheie combinată Stahlwille OPEN-BOX 13 AF 17 mm lungime 190 mm forma A
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
DIN 3113 Forma A/ISO 7738 Forma AChrom Oțel aliat, cromat
Descriere completa
Cod Articol
Lungime (m)
Lățimea cheii la capătul deschis (mm)
Protecția suprafeței
Cromat
Greutate
100
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Lungime (m)
190
Lățimea cheii la capătul deschis (mm)
17
Protecția suprafeței
Cromat
Greutate
100
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Cu manivelă
Da
Model cu scântei scăzute
Nu
Cu bară tommy
Nu
Potrivită pentru bara Tommy
Nu
Lățimea cheii cu soclu/ inel/ clichet (mm)
17
Lățimea capului lățime capăt deschis (mm)
38
Lățimea capului lățimea capului soclu / inel / clichet (mm)
24.6
Înălțimea capului la capătul deschis (mm)
5.8
Înălțimea capului soclu / inel / clichet (mm)
10
Model cu clichet
Nu
Număr de vârfuri
12
Testat VDE
Nu
Marcă
Stahlwille
Greutate pe bucată (g)
100
Codul mărfurilor
Vedere
Type
Combination Wrench
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
DIN 3113 Forma A/ISO 7738 Forma AChrom Oțel aliat, cromat
Numerele articolelor
Cod Articol
G0230.170.001
EAN
4018754018826
UBB
203120165519
UNSPSC
27111726
Nr. articol producător
40081717
Descărcați ca PDF
Imprimare
Pentru acest produs nu există documente disponibile pentru descărcare
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați