text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie combinată Stahlwille OPEN-BOX 13 AF 15 mm lungime 170 mm forma A


DIN 3113 Forma A/ISO 7738 Forma AChrom Oțel aliat, cromat

Cod Articol
Lungime (m)
Lățimea cheii la capătul deschis (mm)
Protecția suprafeței Cromat
Greutate 80
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (m) 170
Lățimea cheii la capătul deschis (mm) 15
Protecția suprafeței Cromat
Greutate 80
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Da
Model cu scântei scăzute Nu
Cu bară tommy Nu
Potrivită pentru bara Tommy Nu
Lățimea cheii cu soclu/ inel/ clichet (mm) 15
Lățimea capului lățime capăt deschis (mm) 35
Lățimea capului lățimea capului soclu / inel / clichet (mm) 21.9
Înălțimea capului la capătul deschis (mm) 5.3
Înălțimea capului soclu / inel / clichet (mm) 8.5
Model cu clichet Nu
Număr de vârfuri 12
Testat VDE Nu
Marcă Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 71
Codul mărfurilor
Type Combination Wrench

Descriere

DIN 3113 Forma A/ISO 7738 Forma AChrom Oțel aliat, cromat

Numerele articolelor

Cod Articol G0230.150.001
EAN 4018754018802
UBB 203120165360
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 40081515

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.