Chei combinate
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Scule de mână
Chei de mână
Chei combinate
Chei combinate
G2112
G2112.160.001
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
Cheie combinată Gedore 7 XL AF 16 mm lungime 265 mm formă A oțel CV extra lung
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
Lungime (m)
Lățimea cheii la capătul deschis (mm)
Protecția suprafeței
Cromat
Greutate
171
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Lungime (m)
265
Lățimea cheii la capătul deschis (mm)
16
Protecția suprafeței
Cromat
Greutate
171
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Cu manivelă
Nu
Model cu scântei scăzute
Nu
Cu bară tommy
Nu
Potrivită pentru bara Tommy
Nu
Lățimea cheii cu soclu/ inel/ clichet (mm)
16
Lățimea capului lățime capăt deschis (mm)
36
Lățimea capului lățimea capului soclu / inel / clichet (mm)
24.8
Înălțimea capului la capătul deschis (mm)
7.5
Înălțimea capului soclu / inel / clichet (mm)
11.8
Model cu clichet
Nu
Număr de vârfuri
12
Testat VDE
Nu
Marcă
Gedore
Greutate pe bucată (g)
160
Codul mărfurilor
Vedere
Model
7 XL 16
Type
Combination Spanner
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Cu aceeași dimensiune la fiecare capăt, inel decalat la 15°, cu profil UD, Arbore realizat în formă de grindă, Oțel de vanadiu GEDORE 31CrV3, cromat, Supraîncărcarea indicată prin deformare, Prindere sigură datorită arborelui gol - foarte ergonomic și la îndemână, Aspect fără strălucire datorită cromului mat, Conceput pentru utilizare universală, Calitate industrială de top pentru cea mai dură utilizare continuă, Fălci: rectificate exact la dimensiunea nominală exactă pentru zone de contact optime, Inel: decalat la 15° față de arbore, cu profil UD pentru transmiterea ușoară a forței
Numerele articolelor
Cod Articol
G2112.160.001
EAN
4010886608029
UBB
240122678370
UNSPSC
27111726
Nr. articol producător
6080250