text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie combinată Gedore 7 XL AF 14 mm lungime 235 mm formă A oțel CV extra lung


Cu aceeași dimensiune la fiecare capăt, inel decalat la 15°, cu profil UD, Arbore realizat în formă de grindă, Oțel de vanadiu GEDORE 31CrV3, cromat, Supraîncărcarea indicată prin deformare, Prindere sigură datorită arborelui gol - foarte ergonomic și la îndemână, Aspect fără strălucire datorită cromului mat, Conceput pentru utilizare universală, Calitate industrială de top pentru cea mai dură utilizare continuă, Fălci: rectificate exact la dimensiunea nominală exactă pentru zone de contact optime, Inel: decalat la 15° față de arbore, cu profil UD pentru transmiterea ușoară a forței

Artikelnummer
Lungime (m)
Lățimea cheii la capătul deschis (mm)
Protecția suprafeței Cromat
Greutate 120
Protecție de izolare 1000 V Nu
Verpakt per 1

Specificaties

Lungime (m) 235
Lățimea cheii la capătul deschis (mm) 14
Protecția suprafeței Cromat
Greutate 120
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Cu bară tommy Nu
Potrivită pentru bara Tommy Nu
Lățimea cheii cu soclu/ inel/ clichet (mm) 14
Lățimea capului lățime capăt deschis (mm) 32.8
Lățimea capului lățimea capului soclu / inel / clichet (mm) 22
Înălțimea capului la capătul deschis (mm) 6.5
Înălțimea capului soclu / inel / clichet (mm) 10.8
Model cu clichet Nu
Număr de vârfuri 12
Testat VDE Nu
Marcă Gedore
Greutate pe bucată (g) 130
Codul mărfurilor
Model 7 XL 14
Type Combination Spanner

Omschrijving

Cu aceeași dimensiune la fiecare capăt, inel decalat la 15°, cu profil UD, Arbore realizat în formă de grindă, Oțel de vanadiu GEDORE 31CrV3, cromat, Supraîncărcarea indicată prin deformare, Prindere sigură datorită arborelui gol - foarte ergonomic și la îndemână, Aspect fără strălucire datorită cromului mat, Conceput pentru utilizare universală, Calitate industrială de top pentru cea mai dură utilizare continuă, Fălci: rectificate exact la dimensiunea nominală exactă pentru zone de contact optime, Inel: decalat la 15° față de arbore, cu profil UD pentru transmiterea ușoară a forței

Artikelnummers

Artikelnummer G2112.140.001
EAN 4010886610077
UBB 240122579032
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6100700

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.