text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie combinată Gedore 7 XL 34 mm


Cu aceeași dimensiune la fiecare capăt, inel decalat la 15°, cu profil UD, Arbore realizat în formă de grindă, Oțel de vanadiu GEDORE 31CrV3, cromat, Supraîncărcarea indicată prin deformare, Prindere sigură datorită arborelui gol - foarte ergonomic și la îndemână, Aspect fără strălucire datorită cromului mat, Conceput pentru utilizare universală, Calitate industrială de top pentru cea mai dură utilizare continuă, Fălci: rectificate exact la dimensiunea nominală exactă pentru zone de contact optime, Inel: decalat la 15° față de arbore, cu profil UD pentru transmiterea ușoară a forței

Cod Articol
Lungime (m)
Lățimea cheii la capătul deschis (mm)
Protecția suprafeței Cromat
Greutate 1088
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (m) 520
Lățimea cheii la capătul deschis (mm) 34
Protecția suprafeței Cromat
Greutate 1088
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Cu bară tommy Nu
Potrivită pentru bara Tommy Nu
Lățimea cheii cu soclu/ inel/ clichet (mm) 34
Lățimea capului lățime capăt deschis (mm) 70.5
Lățimea capului lățimea capului soclu / inel / clichet (mm) 49.5
Înălțimea capului la capătul deschis (mm) 15
Înălțimea capului soclu / inel / clichet (mm) 23.2
Model cu clichet Nu
Număr de vârfuri 12
Testat VDE Nu
Marcă Gedore
Greutate pe bucată (g) 1200
Codul mărfurilor
Model 7 XL 34
Type Combination Spanner

Descriere

Cu aceeași dimensiune la fiecare capăt, inel decalat la 15°, cu profil UD, Arbore realizat în formă de grindă, Oțel de vanadiu GEDORE 31CrV3, cromat, Supraîncărcarea indicată prin deformare, Prindere sigură datorită arborelui gol - foarte ergonomic și la îndemână, Aspect fără strălucire datorită cromului mat, Conceput pentru utilizare universală, Calitate industrială de top pentru cea mai dură utilizare continuă, Fălci: rectificate exact la dimensiunea nominală exactă pentru zone de contact optime, Inel: decalat la 15° față de arbore, cu profil UD pentru transmiterea ușoară a forței

Numerele articolelor

Cod Articol G2112.340.001
EAN 4010886610190
UBB 240122580188
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 6101940

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.