text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 15.08 va fi Sarbatoare Nationala in RO. Astfel, comenzile plasate in data de 14.08 si 15.08 vor fi livrate in intervalul 19.08 - 20.08

Carabină simplă Oțel inoxidabil A4 8X80MM


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Greutate pe bucată (g) 65
Info
  • A NU se folosi în aplicaţii de ridicare.
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 8 mm
Lungime 80 mm
Marcă Fabory
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Greutate pe bucată (g) 65
Info
  • A NU se folosi în aplicaţii de ridicare.
Codul mărfurilor 7326909890

Dimensiuni

d1 (min.) 10
d2 (min.) 24
d3 8
D (mm) 8
f (min.) 8
L (mm) 80
m (min.) 10

Numerele articolelor

Cod Articol 16733.080.080
EAN 8715492593283
UBB 950465021265
UNSPSC 53141506

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.