HERBO BVBA
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
Articole cu ochi & cârlige
Carabine
16733
16733.060.060
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
Carabină simplă Oțel inoxidabil A4 6X60MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Greutate pe bucată (g)
26.47
Info
A NU se folosi în aplicaţii de ridicare.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
6 mm
Lungime
60 mm
Marcă
Fabory
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Greutate pe bucată (g)
26.47
Info
A NU se folosi în aplicaţii de ridicare.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d1 (min.)
9
d2 (min.)
17
d3
6
D (mm)
6
f (min.)
5
L (mm)
60
m (min.)
8
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
16733.060.060
EAN
8715492593269
UBB
950465021000
UNSPSC
53141506