text.skipToContent text.skipToNavigation

Carabină simplă Oțel inoxidabil A4 5X50MM


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Greutate pe bucată (g) 15.6
Info
  • A NU se folosi în aplicaţii de ridicare.
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 5 mm
Lungime 50 mm
Marcă Fabory
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Greutate pe bucată (g) 15.6
Info
  • A NU se folosi în aplicaţii de ridicare.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d1 (min.) 8
d2 (min.) 15
d3 5
D (mm) 5
f (min.) 4
L (mm) 50
m (min.) 7

Numerele articolelor

Cod Articol 16733.050.050
EAN 8715492593252
UBB 950465020929
UNSPSC 53141506

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.