text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Capace pentru holzșuruburi cu cap înecat Plastic Poliamidă (nilon) 6.6 2X12-9010


Cod Articol
Diameter
Marcă Fabory
Clasă 6.6
Material Plastic
Material tehnic Poliamidă (nilon)
Ral 9010
Greutate pe bucată (g) 0.2
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 2 mm
Marcă Fabory
Clasă 6.6
Material Plastic
Material tehnic Poliamidă (nilon)
Ral 9010
Greutate pe bucată (g) 0.2
Info
  • Caracteristici speciale ale capacelor pentru holzşuruburi Pozidriv:
  • Previn coroziunea şi acumularea de mizerie în locaş.
  • Aspect plăcut.
  • Uşurinţa de utilizare.
  • Re-utilizabile.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d1 2
d2 12
D (mm) 2
Nr. 2

Numerele articolelor

Cod Articol 29390.029.010
EAN 8715492958389
UBB 950357125539
UNSPSC 31162806

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.