Capace de protecție culoare roșie
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
Art. destinate mașinilor & accesorii tehnologice
Piese din materiale plastice
Capace și dopuri de plastic
Capace de protecție culoare roșie
56783
56783.750.002
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
Capac şi buşon de protecţie Plastic Polietilenă M75DOP
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Marcă
Fabory
Material
Plastic
Material tehnic
Polietilenă
Greutate pe bucată (g)
1.424
Info
Designul acestor produse le permite să fie folosite atât ca dopuri cat şi capace, oferind o acoperire şi înlăturare facilă în majoritatea aplicaţiilor, o protecţie excelentă împotriva deteriorării, mizeriei, umezelii şi coroziunii, de-a lungul transportului sau depozitarii.
Când sunt utilizate sub formă de dop dimensiunea b se recomandă a fi mai mare cu minim 5% decât deschiderea, iar sub formă de capac dimensiunea c se recomandă a fi mai mica cu 5% decât diametrul acoperit.
În ambele cazuri, la diametre mai mari de 30 mm este necesară o atenţie mai mare.
Codul mărfurilor
Vedere
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Marcă
Fabory
Material
Plastic
Material tehnic
Polietilenă
Greutate pe bucată (g)
1.424
Info
Designul acestor produse le permite să fie folosite atât ca dopuri cat şi capace, oferind o acoperire şi înlăturare facilă în majoritatea aplicaţiilor, o protecţie excelentă împotriva deteriorării, mizeriei, umezelii şi coroziunii, de-a lungul transportului sau depozitarii.
Când sunt utilizate sub formă de dop dimensiunea b se recomandă a fi mai mare cu minim 5% decât deschiderea, iar sub formă de capac dimensiunea c se recomandă a fi mai mica cu 5% decât diametrul acoperit.
În ambele cazuri, la diametre mai mari de 30 mm este necesară o atenţie mai mare.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
a
70
b
75.8
c
68.1
d
74
e
25.4
f
79.4
Tip
M75PLUG
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
56783.750.002
EAN
8715492867148
UBB
950356580205
UNSPSC
31162806