Pomac Automation B.V.
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
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Scule de mână
Șurubelnițe, biți & chei
Biți
Biți
G0589.001.290
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
Șurubelniță Stahlwille T 10 Hex E 6,3 L.70mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
G0589.001.290
Sistem de înșurubare
Torx
Lungime totală (mm)
70
Dimensiune (TX)
10
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Blocare cu bilă
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Sistem de înșurubare
Torx
Lungime totală (mm)
70
Dimensiune (TX)
10
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Blocare cu bilă
Nu
Cu gaură
Nu
Dimensiunea conexiunii (mm)
0.25
Cu două fețe
Nu
Tip de cap în cruce
Nici unul
Marcă
Stahlwille
Greutate pe bucată (g)
10
Codul mărfurilor
8207903000
Type
Torx Screwdriver Bit
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
G0589.001.290
EAN
4018754011971
UBB
203122417124
UNSPSC
31161507
Nr. articol producător
08340010