text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Cablu de oțel 7x19 pentru cablu de ancoră Oțel inoxidabil A4 5MM-250MTR


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Caracteristici cheie · High breaking strength, good resistance to crushing, high flexibility with wire strands core and stainless steel
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Greutate pe bucată (g) 98.12
Ambalat la 1

Specificații

Diameter 5 mm
Lungime 250 m
Marcă Fabory
Caracteristici cheie · High breaking strength, good resistance to crushing, high flexibility with wire strands core and stainless steel
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Greutate pe bucată (g) 98.12
Codul mărfurilor

Dimensiuni

≈ Sarcină de rupere minimă în N 13000
D (mm) 5
Greutate kg/m 0.096
WR-ø 5

Numerele articolelor

Cod Articol 54232.050.001
EAN 4043377192967
UBB 500618150774
UNSPSC 31151505

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.