Șuruburi cârlig mici non-metrice
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
Articole cu ochi & cârlige
Șuruburi cârlig
Șuruburi cârlig mici non-metrice
17210
17210.000.120
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
Cârlig rotund filet holzșurub extra lung Oțel Zincat 4,4X95/120MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Greutate pe bucată (g)
15.8
Codul mărfurilor
Vedere
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
4.4 mm
Lungime
120 mm
Marcă
Fabory
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Greutate pe bucată (g)
15.8
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
D
16
d1
4.4
d2
5.6
D (mm)
4.4
L (mm)
120
L1
95
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
17210.000.120
EAN
8712547002509
UBB
950370015188
UNSPSC
31161508