text.skipToContent text.skipToNavigation

Burghiu cu ciocan Bosch Sds Plus-3 10 x 260mm

Cod Articol
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare SDS-plus
Lungime de tăiere (mm) 200
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu

Specificații

Lungime totală (mm) 260
Diametrul burghiului (mm) 10
Sistem de fixare SDS-plus
Lungime de tăiere (mm) 200
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Nu
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Nu
Cu blocare rapidă Nu
Marcă Bosch
Greutate pe bucată (g) 0.11
Codul mărfurilor
Type Drill Bit

Descriere

The SDS plus-3 Drill Bit offers durability when drilling in concrete. To prevent heat development, the 4-flute dura design provides effective dust removal for increased endurance. It is made of high-alloy steel, which is produced with an optimised hardening technology to withstand wear. For additional resistance, indented cutting edges are made from an ideal Bosch-controlled carbide blend. As proof of quality, the drill bit bears the test mark of the PGM Masonry Drill Bit Association Board, guaranteeing compliance with tight tolerances, exact drilling and the firm hold of fixings.

Numerele articolelor

Cod Articol B4952.100.260
EAN 6949509209580
UBB 500617541023
UNSPSC 20111603
Nr. articol producător 2608831027

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.