text.skipToContent text.skipToNavigation

Burghiu cu ciocan Bosch Sds Max-7 40 x 800/920


The SDS max-7 Drill Bit is ideal for use at the highest drilling speeds. Its solid carbide S-cutter and inclined side cutters enable very fast drilling. Furthermore, the bit´s vibration-optimised flute design offers the best power transfer and increases in speed. This product is intended for use in concrete and reinforced concrete, limestone and masonry. To achieve accurate results, the visibility of the wear mark indicates if the diameter of the hole is still in tolerance for metal anchor setting. As proof of quality, the drill bit bears the test mark of the PGM Masonry Drill Bit Association Board, guaranteeing compliance with tight tolerances, exact drilling and the firm hold of fixings.

Cod Articol
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Diametrul arborelui (mm) 18
Sistem de fixare SDS-max
Lungime de tăiere (mm) 800
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 920
Diametrul burghiului (mm) 40
Diametrul arborelui (mm) 18
Sistem de fixare SDS-max
Lungime de tăiere (mm) 800
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Nu
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Da
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Nu
Cu blocare rapidă Nu
Marcă Bosch
Greutate pe bucată (g) 3259
Codul mărfurilor
Type Hammer Drill Bit

Descriere

The SDS max-7 Drill Bit is ideal for use at the highest drilling speeds. Its solid carbide S-cutter and inclined side cutters enable very fast drilling. Furthermore, the bit´s vibration-optimised flute design offers the best power transfer and increases in speed. This product is intended for use in concrete and reinforced concrete, limestone and masonry. To achieve accurate results, the visibility of the wear mark indicates if the diameter of the hole is still in tolerance for metal anchor setting. As proof of quality, the drill bit bears the test mark of the PGM Masonry Drill Bit Association Board, guaranteeing compliance with tight tolerances, exact drilling and the firm hold of fixings.

Numerele articolelor

Cod Articol B4989.400.920
EAN 3165140565868
UBB 500621652097
UNSPSC 20111603
Nr. articol producător 2608586804

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.