text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Burghiu cu ciocan Bosch Sds Max-7 40 x 1200/1320


Cod Articol
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Diametrul arborelui (mm) 18
Sistem de fixare SDS-max
Lungime de tăiere (mm) 1200
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 1320
Diametrul burghiului (mm) 40
Diametrul arborelui (mm) 18
Sistem de fixare SDS-max
Lungime de tăiere (mm) 1200
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Nu
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Da
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Nu
Cu blocare rapidă Nu
Marcă Bosch
Greutate pe bucată (g) 6200
Codul mărfurilor
Type Hammer Drill Bit

Numerele articolelor

Cod Articol B4989.401.320
EAN 3165140565875
UBB 500621652170
UNSPSC 20111603
Nr. articol producător 2608586805

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.