Test catalogus aantal
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
SDS + produse
B4989
B4989.281.320
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
Burghiu cu ciocan Bosch Sds Max-7 28 x 1200/1320
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Diametrul arborelui (mm)
18
Sistem de fixare
SDS-max
Lungime de tăiere (mm)
1200
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Cu burghiu central
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Lungime totală (mm)
1320
Diametrul burghiului (mm)
28
Diametrul arborelui (mm)
18
Sistem de fixare
SDS-max
Lungime de tăiere (mm)
1200
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Cu burghiu central
Nu
Potrivit pentru plastic
Nu
Potrivit pentru oțel
Nu
Potrivit pentru beton
Da
Potrivit pentru ceramică
Nu
Potrivit pentru fontă
Nu
Potrivit pentru lemn
Nu
Potrivit pentru metale neferoase
Nu
Potrivit pentru piatră
Da
Potrivit pentru sticlă
Nu
Burghiu cu două fețe
Nu
Axă de conectare cu capăt plat
Nu
Adecvat pentru reboring
Nu
Cu canal de răcire
Nu
Potrivit pentru gresie
Nu
Burghiu spiralat
Nu
Cu blocare rapidă
Nu
Marcă
Bosch
Greutate pe bucată (g)
2752
Codul mărfurilor
Vedere
Type
Hammer Drill Bit
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
B4989.281.320
EAN
3165140565714
UBB
500621650760
UNSPSC
20111603
Nr. articol producător
2608586788