text.skipToContent text.skipToNavigation

Burghiu cu ciocan Bosch 3,5 x 100 x 160mm


Cod Articol
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare SDS-plus
Lungime de tăiere (mm) 100
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 160
Diametrul burghiului (mm) 3.5
Sistem de fixare SDS-plus
Lungime de tăiere (mm) 100
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Nu
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Da
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Nu
Cu blocare rapidă Nu
Marcă Bosch
Greutate pe bucată (g) 35
Codul mărfurilor
Type Hammer Drill Bit

Numerele articolelor

Cod Articol B4996.035.160
EAN 3165140483308
UBB 500623559589
UNSPSC 20111603
Nr. articol producător 2608585596

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.