Lacăte de securitate
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
Semne, marcaje și dispozitive de blocare
Blocare / Interdicţie
Lacăte
Lacăte de securitate
7Q886396
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
BURG-WÄCHTE Cylinder padlock 500 50 lock body width 50 mm brass, keyed to differ
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
7Q886396
Culoare
Alamă
Potrivit pentru utilizare în exterior
Da
Lățimea manșonului (mm)
30
Diametrul manșonului (mm)
6.5
Lățimea de blocare (mm)
50
Număr de chei
3
Carcasă de blocare a materialului
Alamă
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Culoare
Alamă
Potrivit pentru utilizare în exterior
Da
Lățimea manșonului (mm)
30
Diametrul manșonului (mm)
6.5
Lățimea de blocare (mm)
50
Număr de chei
3
Carcasă de blocare a materialului
Alamă
Înălțimea manșonului (mm)
27
Material (de blocare) cătușă
Oțel
Model cu discuri
Nu
Cu încuietoare cu combinație
Nu
Cu cheie la fel
Da
Marcă
Fabory approved vendor
Codul mărfurilor
Vedere
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7Q886396
EAN
4003482005606
UBB
500583238877
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
500 50