text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Bulon cu flanşă hexagonală DIN 6921 Oțel Zincat 10.9 M6X16


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 10.9
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M6
Lungime 16 mm
Marcă Fabory
Clasă 10.9
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 7.76
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.Specific features of hexagon bolts with flange:
    • The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
    • Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
    • Washers are not necessary.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

b (min.) 18
d-D M6
dc (max.) 14.2
k (max.) 6.6
L (mm) 16
P 1
s 10

Standarde

EN ≈1665
ISO ≈4162
DIN 6921
ASME ≈B18.2.3.4M

Numerele articolelor

Cod Articol 04137.060.016
EAN 8717077238473
UBB 500648943438
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.