Bolţuri hexagonale cu flanşă
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
Bolțuri
Bolţuri hexagonale cu flanşă
04137
04137.100.020
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
Bulon cu flanşă hexagonală DIN 6921 Oțel Zincat 10.9 M10X20
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
10.9
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M10
Lungime
20 mm
Marcă
Fabory
Clasă
10.9
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
26.07
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.Specific features of hexagon bolts with flange:
The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
Washers are not necessary.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
b (min.)
26
d-D
M10
dc (max.)
22.3
k (max.)
9.2
L (mm)
20
P
1.5
s
15
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
6921
EN
≈1665
ASME
≈B18.2.3.4M
ISO
≈4162
Numerele articolelor
Cod Articol
04137.100.020
EAN
8717077238589
UBB
500648944592
UNSPSC
31161620
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD