text.skipToContent text.skipToNavigation

Bulon cu flanşă hexagonală DIN 6921 Oțel Zincat, pasivat galben 8.8 M8X45


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M8
Lungime 45 mm
Marcă Fabory
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat, pasivat galben
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 22.7
Info Specific features of hexagon bolts with flange:
  • The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
  • Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
  • Washers are not necessary.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

b (min.) 22
d-D M8
dc (max.) 18
k (max.) 8.1
L (mm) 45
P 1.25
s 13

Standarde

EN ≈1665
ASME ≈B18.2.3.4M
ISO ≈4162
DIN 6921

Numerele articolelor

Cod Articol 01256.080.045
EAN 8715492040688
UBB 954351414600
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.