text.skipToContent text.skipToNavigation

Bulon cu flanşă hexagonală DIN 6921 Oțel Zincat, pasivat galben 8.8 M10X30

Specificații

Diameter M10
Lungime 30 mm
Marcă Fabory
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat, pasivat galben
Filete Filet metric
Info Specific features of hexagon bolts with flange:
  • The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
  • Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
  • Washers are not necessary.

Dimensiuni

b (min.) 26
d-D M10
dc (max.) 22.3
k (max.) 9.2
L (mm) 30
P 1.5
s 15

Standarde

EN ≈1665
DIN 6921
ASME ≈B18.2.3.4M
ISO ≈4162

Numerele articolelor

Cod Articol 01256.100.030
EAN 8715492040770
UBB 952351233129
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.