text.skipToContent text.skipToNavigation

Bulon cu flanşă hexagonală DIN 6921 Oțel Simplu 10.9 M8X12


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 10.9
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M8
Lungime 12 mm
Marcă Fabory
Clasă 10.9
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 13.51
Info Specific features of hexagon bolts with flange:
  • The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
  • Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
  • Washers are not necessary.
Codul mărfurilor 7318158880

Dimensiuni

b (min.) 22
d-D M8
dc (max.) 18
k (max.) 8.1
L (mm) 12
P 1.25
s 13

Standarde

EN ≈1665
ASME ≈B18.2.3.4M
DIN 6921
ISO ≈4162

Numerele articolelor

Cod Articol 04132.080.012
EAN 8717077052598
UBB 500645029538
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.