text.skipToContent text.skipToNavigation

Bulon cu flanşă hexagonală DIN 6921 Oțel Simplu 10.9 M10X35


Numero articolo
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 10.9
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diameter M10
Lungime 35 mm
Marcă Fabory
Clasă 10.9
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 34.6
Info Specific features of hexagon bolts with flange:
  • The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
  • Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
  • Washers are not necessary.
Codul mărfurilor

Dimensioni

b (min.) 26
d-D M10
dc (max.) 22.3
k (max.) 9.2
L (mm) 35
P 1.5
s 15

Standard

ASME ≈B18.2.3.4M
DIN 6921
ISO ≈4162
EN ≈1665

Numeri di articolo

Numero articolo 04132.100.035
EAN 8715494068178
UBB 500500358105
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.