Bucșe de culisare
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
Art. destinate mașinilor & accesorii tehnologice
Piese din materiale plastice
Șaibe și bucșe de izolare
Bucșe de culisare
56806
56806.160.001
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
Bucșă izolantă Plastic Poliamidă (nilon) 6.6 16
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Marcă
Fabory
Clasă
6.6
Material
Plastic
Material tehnic
Poliamidă (nilon)
Greutate pe bucată (g)
3.5
Info
Caracteristici specifice ale rulmenţilor de alunecare:
Executate din nylon 6.6 autolubrifiant şi construit cu o protecţie perfectă împotriva mizeriei.
Variaţiilor atmosferice şi a majorităţii agenţilor chimici.
Extrem de potrivit pentru balamale silenţioase, maşini de rotaţie mică.
De asemenea izolează electric intre ax şi rulment.
Potrivit pentru montaje h6-H7.
După instalare degajarea rulmentului aproximativ 1% din diametrul axului.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
16 mm
Marcă
Fabory
Clasă
6.6
Material
Plastic
Material tehnic
Poliamidă (nilon)
Greutate pe bucată (g)
3.5
Info
Caracteristici specifice ale rulmenţilor de alunecare:
Executate din nylon 6.6 autolubrifiant şi construit cu o protecţie perfectă împotriva mizeriei.
Variaţiilor atmosferice şi a majorităţii agenţilor chimici.
Extrem de potrivit pentru balamale silenţioase, maşini de rotaţie mică.
De asemenea izolează electric intre ax şi rulment.
Potrivit pentru montaje h6-H7.
După instalare degajarea rulmentului aproximativ 1% din diametrul axului.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d1
16
d2
28
d3
20
D (mm)
16
h
22
s
2.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
56806.160.001
EAN
8715492869432
UBB
950356279261
UNSPSC
31171500