Tub izolator 2 metri
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
Art. destinate mașinilor & accesorii tehnologice
Piese din materiale plastice
Șaibe și bucșe de izolare
Tub izolator 2 metri
56772
56772.160.025
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
Bucşă izolantă Type II/M Plastic Poliamidă (nilon) 6.6 M16X25
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Marcă
Fabory
Clasă
6.6
Pentru mărime nominală
16
Material
Plastic
Material tehnic
Poliamidă (nilon)
Greutate pe bucată (g)
4.2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
16 mm
Marcă
Fabory
Clasă
6.6
Pentru mărime nominală
16
Material
Plastic
Material tehnic
Poliamidă (nilon)
Greutate pe bucată (g)
4.2
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d1
16.3
d2
30
d3
19.3
h
25
s
2
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
56772.160.025
EAN
8715493254435
UBB
950356525937
UNSPSC
31162400