DIN 908
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
Şuruburi cu locaş
Dopuri de țeavă VEMO No. 2244
55963
55963.200.150
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
Bușon cu flanșă și locaș hexagonal cu filet paralel exterior, metric fin DIN 908 Oțel inoxidabil A4 M20X1,50
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric fin
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M20
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric fin
Greutate pe bucată (g)
37.5
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d-D
M20
d2 (h14)
25
L ≈
18
P
1.5
s (D12)
10
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
908
Numerele articolelor
Cod Articol
55963.200.150
EAN
8715494115070
UBB
500571746469
UNSPSC
31162103
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD