text.skipToContent
text.skipToNavigation
In data de 15.08 va fi Sarbatoare Nationala in RO. Astfel, comenzile plasate in data de 14.08 si 15.08 vor fi livrate in intervalul 19.08 - 20.08
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
HERBO BVBA
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
Articole cu ochi & cârlige
Bride pentru cabluri de oțel
Bride pentru cabluri de oțel inox A4
16728
16728.050.001
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
Bridă fixare cabluri, Oțel inoxidabil A4 5MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Marcă
Fabory
For cable diameter (mm)
5
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
20.35
Info
În funcție de disponibilitate unele din dimensiunile acestor cleme de cablu pot fi diferite.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Marcă
Fabory
For cable diameter (mm)
5
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
20.35
Info
În funcție de disponibilitate unele din dimensiunile acestor cleme de cablu pot fi diferite.
Codul mărfurilor
7326909890
Dimensiuni
a
11
b
15
d1
5
h1
24
Număr min. de bride
3
L
24
Grosimea peretelui t
16
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
16728.050.001
EAN
8715492593191
UBB
950465018543
UNSPSC
31162904
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descărcați informații suplimentare