Cutii de interconectare
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
Cabluri & tamburi
Cutii de interconectare
3I032402
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
Brennenstuhl Cablu de prelungire cu contact de împământare cu Powerblock 3 x 1,5 mm² 5 m H07RN-F bla
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
3I032402
Curentul nominal (A)
16
Culoare
Alte
Secțiunea transversală a miezului (mm²)
1.5
Fără halogen
Nu
Secțiunea transversală nominală a conductorului
1.5
Forma carcasei
Dreptunghiular
Conexiune 1
Alte
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Curentul nominal (A)
16
Culoare
Alte
Secțiunea transversală a miezului (mm²)
1.5
Fără halogen
Nu
Secțiunea transversală nominală a conductorului
1.5
Forma carcasei
Dreptunghiular
Conexiune 1
Alte
Conexiune 2
Alte
Lungimea cablului de alimentare (m)
5
Număr de prize cu contact de protecție (SCHUKO)
4
Întrerupător de curent rezidual (RCCB)
Nu
Cu întrerupător pornit/oprit
Nu
Filtru de rețea
Nu
Cu capac de acoperire
Da
Clasa de calitate
Alte
Inserție centrală rotativă
Da
Protecție la supratensiune
Nu
Lungime (m)
5
Înveliș exterior colorat
negru
Material înveliș exterior
Cauciuc
Număr de nuclee
3
Material
Alte
Grad de protecție (IP)
IP54
Finisarea suprafeței
Matt
Marcă
Brennenstuhl
Codul mărfurilor
85444290
Type
Construction Site Cable
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
3I032402
EAN
4007123647750
UBB
500676036832
UNSPSC
39120000
Nr. articol producător
1169200010