text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10 va fi Sarbatoare Nationala in CZ. Astfel, comenzile plasate in data de 28.10 vor fi livrate in intervalul 31.10 - 01.11

BRENNENSTUHL SCAFFOLD 1461600

Descriere

Aluminium Ladder Scaffold. Mobile - Vertically adjustable - Versatile - Safe. Specially developed for interior renovation work. Max. loading 225 kg. Big, stable working platform. Can also be used on stairs and steps. One part can also be used as a ladder (load capacity up to 150 kg). Can be assembled quickly. Extremely compact to transport and store. Rungs: 1 x 6. Platform: 1,5 x 0,5 m. Platform height: 0,28 - 0,8 m. Length of ladder: 1,9 m. Transport dimensions: length x width x depth: 1,9 x 0,5 x 0,14 m. Weight appr.: 25 kg.

Numerele articolelor

Cod Articol 8S828130
EAN 4007123049202
UBB 500647357853
Nr. articol producător 1461600
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.