text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Desktop-Power Power Strip pentru masă 2x prize tip F 230V 3500W 1.8m cablu


Cod Articol 7R795800
Curentul nominal (A) 16
Culoare negru
Secțiunea transversală a miezului (mm²) 1.5
Fără halogen Nu
Forma carcasei Alte
Protecția suprafeței Netratat
Lungimea cablului de alimentare (m) 1.8
Ambalat la 1

Specificații

Curentul nominal (A) 16
Culoare negru
Secțiunea transversală a miezului (mm²) 1.5
Fără halogen Nu
Forma carcasei Alte
Protecția suprafeței Netratat
Lungimea cablului de alimentare (m) 1.8
Număr de prize cu contact de protecție (SCHUKO) 2
Întrerupător de curent rezidual (RCCB) Nu
Cu întrerupător pornit/oprit Nu
Filtru de rețea Nu
Cu capac de acoperire Nu
Clasa de calitate Thermoplastic
Inserție centrală rotativă Nu
Protecție la supratensiune Nu
Material Plastic
Grad de protecție (IP) IP20
Finisarea suprafeței Matt
Număr de prize CEE 0
Numărul de prize cu împământare 0
Număr de alte prize de curent 0
Număr de prize de priză pentru dispozitive reci 0
Numărul de prize euro 0
Număr de conexiuni USB 2
Marcă Brennenstuhl
Codul mărfurilor 85444290
Model Desktop-Power

Numerele articolelor

Cod Articol 7R795800
EAN 4007123632244
UBB 500682756639
UNSPSC 39120000
Nr. articol producător 1153500222
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.