Furnituri electrice
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
Iluminare
5W921872
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
Brennenstuhl Construction Light 20W 2300lm 6500K 225 x 720 x 128mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
5W921872
Clasa de protecție
I
Secțiunea transversală a conductorului (mm²)
1
Tip de conexiune
Alte
Cu priză
Nu
Indice de redare a culorilor CRI
80-89
Număr de poli
3
Carcasă de material
Alte
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Clasa de protecție
I
Secțiunea transversală a conductorului (mm²)
1
Tip de conexiune
Alte
Cu priză
Nu
Indice de redare a culorilor CRI
80-89
Număr de poli
3
Carcasă de material
Alte
Tipul de lampă
LED nu poate fi schimbat
Lungimea cablului de conectare (m)
3
Rezistență la impact
IK08
Tensiune nominală (V)
220 - 240
Grad de protecție (IP)
IP65
Cu sursă de lumină
Da
Potrivit pentru numărul de lămpi
42
Temperatura de culoare (K)
6500 - 6500
Puterea maximă a sistemului (W)
20
Fluxul luminos nominal în conformitate cu IEC 62722-2-1 (lm)
2300
Culoarea luminii
Alb
Tipul de cablare
Prin cablu inclus
Durata de viață nominală L70/B50 la 25 °C (h)
30000
Cu roți
Nu
Marcă
Brennenstuhl
Codul mărfurilor
Vedere
Type
Construction Light
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
5W921872
EAN
4007123684816
UBB
500582622758
UNSPSC
39120000
Nr. articol producător
1171250244