Furnituri electrice
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
Iluminare
3A651828
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
Brennenstuhl Construction Light 100W 12000lm 6500K 280 x 378 x 286mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
3A651828
Clasa de protecție
II
Secțiunea transversală a conductorului (mm²)
1
Tip de conexiune
Alte
Cu priză
Nu
Indice de redare a culorilor CRI
80-89
Număr de poli
2
Carcasă de material
Alte
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Clasa de protecție
II
Secțiunea transversală a conductorului (mm²)
1
Tip de conexiune
Alte
Cu priză
Nu
Indice de redare a culorilor CRI
80-89
Număr de poli
2
Carcasă de material
Alte
Tipul de lampă
LED nu poate fi schimbat
Lungimea cablului de conectare (m)
5
Rezistență la impact
IK08
Tensiune nominală (V)
220 - 240
Grad de protecție (IP)
IP54
Cu sursă de lumină
Da
Potrivit pentru numărul de lămpi
200
Temperatura de culoare (K)
['6500', '6500']
Puterea maximă a sistemului (W)
100
Fluxul luminos nominal în conformitate cu IEC 62722-2-1 (lm)
12000
Culoarea luminii
Alb
Tipul de cablare
Prin cablu inclus
Durata de viață nominală L70/B50 la 25 °C (h)
30000
Cu roți
Nu
Marcă
Brennenstuhl
Codul mărfurilor
Vedere
Type
Construction Light
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
3A651828
EAN
4007123681365
UBB
500581675161
UNSPSC
39120000
Nr. articol producător
1173700003