Tăietoare tablă
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
Scule electrice cu acumulator
Fierăstraie & Tăiere
Tăietoare tablă
B4065.001.007
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
Bosch Foarfecă profesională fără fir GSC 10,8 V-LI SOLO
Adăugați în catalog
Nu mai este disponibil
Previous
Next
Cod Articol
B4065.001.007
Tensiunea nominală (V)
12
Lățime
60
Înălțime
131
Viteza cursei fără sarcină (1/min)
3600
Lungime (m)
256
Cea mai mică rază (mm)
15
Grosimea maximă a materialului în aluminiu 250 N/mm² (mm)
2
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Tensiunea nominală (V)
12
Lățime
60
Înălțime
131
Viteza cursei fără sarcină (1/min)
3600
Lungime (m)
256
Cea mai mică rază (mm)
15
Grosimea maximă a materialului în aluminiu 250 N/mm² (mm)
2
Grosimea maximă a materialului din oțel 400 N/mm² (mm)
1.3
Grosimea maximă a materialului în oțel 600 N/mm². (mm)
0.8
Grosimea maximă a materialului în oțel 800 N/mm² (mm)
0.6
Greutate fără pachetul de baterii (kg)
1.6
Număr de baterii incluse
1
Cu încărcător de baterii
Nu
Marcă
Bosch
Greutate pe bucată (g)
1760
Codul mărfurilor
Vedere
Type
Cordless Shear
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
B4065.001.007
EAN
3165140577298
UBB
500613325298
UNSPSC
23151901
Nr. articol producător
0601926105